Rensevæske Multiclean
Multiclean rensevæske
MULTICLEAN - NSF RENSEVÆSKE, 400 ML.

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kan bruges på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares, NSF H1 og K1
Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer
God rengørings- og affedtningseffekt
Fjerner olie, indtørret harpiks og silikonerester
God materialekompatibilitet
Acetonefri
AOX- og silikonefri
Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst nødvendige mængde.
NSF = Internationalt anerkendt organisation til overvågning og registrering af produkter, der anvendes i fødevareindustrien
VbF = Den tyske bekendtgørelse vedrørende brændbare væsker (ikke længere gældende pr. 01.01.2004) er erstattet af BetrSichV [driftssikkerhedsforordning] (gældende pr. 03.10.2002)
NSF H1- og K1-registreret (nr.: 135926), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Renser og affedter uden at efterlade rester ved monterings- og vedligeholdelsesarbejde på maskiner, enheder og værktøj i kritiske områder inden for fødevare-, lægemiddel- og trykkeribranchen samt til formål, hvor let antændelige og yderst brandfarlige rensemidler ikke ønskes anvendt.
Sprayes fra en afstand på ca. 20 cm på de dele, der skal renses, og lad tørre.
Indhold | 400 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Alifatisk kulbrinte |
Tæthed/betingelser | 0,78 g/cm³ / Aktivt stof, 20 °C |
Min. flammepunkt | 40 °C |
Acetone-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)