Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Spray til starthjælp Start-Rapid

Starthjælp, Start-Rapid
STARTRAPID 300ML

Varenr. 089011

EAN 4045989463275

Prisvisning for kunder efter login
Spray til starthjælp Start-Rapid

Varenr. 089011
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
Hurtig motorstart med gennemprøvet kombination af aktive bestanddele

Hurtig og pålidelig hjælp til startproblemer, især i koldt og fugtigt vejr

Bemærk

Hvis motoren ikke starter efter 2 eller 3 forsøg, kontroller motorens almene tilstand!

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til diesel- og benzinmotorer med og uden katalysator



Velegnet til dieselbiler, entreprenør- og landbrugsmaskiner



Også egnet til totaktsmotorer


Startproblemer med græsslåmaskinen hører fortiden til med Start-Rapid

Instruktioner

Under opstarten sprayes Start-Rapid (maks. 1-2 sekunder) kortvarigt ind i luftfilterets indsugningsåbning = øjeblikkelig start uden problemer

Indhold

300 ml

Farve

Transparent

Lugt/duft

Karakteristisk

Kemisk basis

Diethylether

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

0,659 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Silikonefri

Ja

AOX-fri

Ja

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger