Gummiplejespray
Gummipleje, spray
GUMMIPLEJESPRAY, 300 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gummikomponenter forbliver smidige
- Opfrisker farverne
- Angriber ikke malede og forkromede dele
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til beskyttelse af bildæk, gummigulvmåtter, pedalbelægning, gummikantindlæg osv.
Indhold | 300 ml |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Farve | Gul |
Tæthed/betingelser | 0,66 g/cm³ / ved 20 °C |
Min. flammepunkt | -92 °C |
Biologisk nedbrydelig | Nej |
Silikonefri | Ja |