Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækpleje

Dækplejeskum
DÆKPLEJEMIDDEL, SPRAY 500ML

Varenr. 0890121

EAN 4099618123993

Prisvisning for kunder efter login
Dækpleje

Varenr. 0890121
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
Plejeprodukt af høj kvalitet til dæksider

Renser, plejer og beskytter


  • Enkel at anvende i et enkelt trin, hvorved der spares tid

  • Behøver ikke at blive aftørret efterfølgende

  • Ideel før dækkene lægges til opbevaring

  • Støv- og snavsafvisende

  • Angriber ikke maling, plast, gummi og metaller


Silkemat glans


  • Får dækkene til at se ud som nye

  • Visuel forbedring, hvilket gør den specielt velegnet til demokøretøjer


Optimal UV- og ozonbeskyttelse


  • Afbleger ikke dækkene

  • Forhindrer skørhedsdannelse og ældningsrevner


Plejeskum


  • Økonomisk påføring

  • Danner stabilt skum på dækket, som løber af efter at være faldet sammen


AOX- og opløsningsmiddelfri

Bemærk

Sprøjt ikke på slidbaner, bremseskiver og bremsetromler. Indeholder silikone.


Bemærk: Sprøjt ikke slidbanen på grund af risiko for udskridning. Sprøjt ikke på tohjulede køretøjers dæk, bremseskiver og bremsetromler.

Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Plejeprodukt af høj kvalitet til dæksider.

Instruktioner

Sprøjt skummet jævnt ud på karkasserne, og lad det tørre. Ny aftørring er ikke nødvendig. Kan også anvendes på våde dæk. Rengør inden behandling ved stærk tilsmudsning.

Indhold

500 ml

Produktvægt (pr. vare)

571,166 g

Kemisk basis

Alkaliske overfladeaktive stoffer, silikoneolie

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Hvid

pH-værdi/betingelser

9 / ved 20 °C

Tæthed/betingelser

0,919 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Nej

Biologisk nedbrydelig

Ja

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger