Dækmonteringspasta
Dækmonteringspasta
DÆKMONTAGEPASTA SORT 5 KG.
Varenr. 08901241
EAN 4053479247427
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gode glideegenskaber
- Kraft- og tidsforbrug er minimeret
- Minimal brug af materialer
- Lav slitage på maskinen
- Beskytter dæk og fælgkant
- Forbedret centrering af dækket på fælgen
Kort afluftningstid
- Der etableres hurtigt en positiv forbindelse mellem dæk og fælg efter montering
- Færre klagepunkter og efterfølgende udgifter til eventuel ny afbalancering
Gummi- og fælgpleje
- Holder gummiet blødt, hvilket sikrer permanent forsegling mellem fælg og dækvulst
- Forhindrer rustdannelse (rustbeskyttende)
- Forhindrer dækket i at klæbe sig fast til fælgen
pH-neutral
- Ikke aggressiv over for gummiet eller fælgen
- Blid mod huden og miljøvenlig
Velegnet til Run-Flat-dæk – Kan anvendes til de nyeste generationer af dæk
Velegnet til dæktryksovervågningssystem (TPMS)
Ikke sundhedsskadelig
Fri for skadelige opløsningsmidler
Holder dækkets vulst blød under sommer-/vinteropbevaring
Silikonefri
Holder dækkets vulst blød og klar til brug under sommer-/vinteropbevaring, fysiologisk ufarlig
Fri for skadelige opløsningsmidler, silikonefri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til montering og afmontering af bil-, lastbil- og motorcykeldæk
Afmontering
Tving dækket af ved hjælp af en passende frigørelsesmekanisme, påfør dækmonteringspastaen på fælgkanten og/eller på dækkets vulst med en pensel eller svamp
Montering
Før de nye dæk monteres, bør fælgen renses for gammel montagepasta rundt om fælgkantens forseglingsområde. Dertil anbefaler vi brug af Würth bremserens. Fjern eventuel rust med en stålbørste. Derved udnyttes Würth dækmonteringspasta bedst muligt. Derefter påføres et tyndt lag på dækvulsten og fælgkanten, og dækket monteres på fælgen ved hjælp af monteringsmaskinen og tilhørende værktøjer. Korrekt montering af dæk er en forudsætning for en problemfri kørsel.
Indhold | 4,8 l |
Vægt for indhold | 5 kg |
Farve | Sort |
Viskositet/konsistens | Pastalignende |
Kemisk basis | Hydroxidkarbonat |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 1,06 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | -15 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 50 °C |
pH-værdi | 5,7 |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!