Dækmonteringsspray, Premium
Dækmonteringsspray, Premium
DÆKMONTERINGSSPRAY 400ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende krybe- og glideegenskaber
Gør montering af dæk nemmere og beskytter dækkene mod skader
Tørrer hurtigt og jævnt
Forhindrer, at dækken glider på fælgene
Efterlader ingen synlige rester på fælgkanten eller dækket
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til montering og afmontering af alle typer dæk. Særligt velegnet til run-flat-dæk med nødkørselsegenskaber, dæk med lav profil og motorcykeldæk.
Påfør dækmonteringsspray på fælgkanten og dækvulsten. Monter eller afmonter derefter dækket som anvist. Fjern rester af gammelt monteringsmiddel og snavs i tætningsområdet på fælgen før montering.
Indhold | 400 ml |
Vægt for indhold | 360 g |
Farve | Transparent |
Viskositet/konsistens | Flydende |
Kemisk basis | Uorganisk sæbebasis |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 30 °C |
Massefylde | 0,9 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | -15 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 50 °C |
pH-værdi | 5,0-8,0 |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!