Dækmonteringspasta TIP TOP Sport
Dækmonteringspasta TIP TOP SPORT
DÆKMONTERINGSPASTA 3.5KG UHP
Varenr. 0890125136
EAN 4003115930572
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
Til skånsom, hurtig og let montering og demontering af lavprofildæk til biler og MC samt Run Flat dæk.
Godkendt af Porsche
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Anvendes til Ultra High Performance dæk. Sikrer optimal og skridsikker montage mellem alufælge og dæk til high performancedæk med lave tolerancer.
Indhold | 3,5 l |
Vægt for indhold | 3,5 kg |
Farve | Lyseblå |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 1 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |