Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ruststopprimer, aerosol

Ruststopgrunder aerosol
LYSEGRÅ GRUNDERSPRAY, 400 ML.

Varenr. 0890180

EAN 4045989953936

Prisvisning for kunder efter login
Ruststopprimer, aerosol

Varenr. 0890180
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
Hurtigtørrende korrosionsbeskyttelse og primer til metaloverflader.

Kan overlakeres


Kan overlakeres med alle almindelige top-coat-systemer efter 3 timer



Sikkerhedsprodukt


Reduceret risikopotentiale på arbejdspladsen



Kan lakeres



Dispersionsbaseret, hvilket gør den miljøvenlig



Særdeles velegnet til anvendelse som primer til PU- og MS-polymertætningsmasser



Kan overlakeres med alle almindelige top-coats, når den er tørret

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Indhold

400 ml

Farve

Lysegrå

Maks. belægningstykkelse

50 µm

Maks. bearbejdningstemperatur

30 °C

Min./maks. temperaturmodstand

30 til 80 °C

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Min. bearbejdningstemperatur

5 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger