Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Ruststopprimer

Ruststopgrunder
RUSTSTOPGRUNDER DÅSE, 750ML

Varenr. 0890191

EAN 4045989901586

Prisvisning for kunder efter login
Ruststopprimer

Varenr. 0890191
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
Aktiv korrosionsbeskyttelse af metaloverflader, kan påføres med pensel

Fremragende korrosionsbeskyttelse


  • Opfylder ætsningskategori C3 "høj" i henhold til DIN EN ISO 12944

  • Ca. 500 timer i henhold til DIN EN ISO 9227

  • Modstandsdygtig over for vand, havvand og mange kemikalier


Hurtigtørrende


  • Forarbejdede materialer kan bruges og transporteres hurtigt

  • Velegnet som transportbelægning i stålkonstruktioner


Kan overmales


Kortvarigt varmebestandig op til +120 °C



VOC-overensstemmende


  • Mindre opløsningsmiddelindhold

  • Opfylder maks. VOC-indhold, der er angivet i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Bemærk

Bemærk: Kan overtrækkes med kommercielt tilgængelige topbelægningssystemer som angivet i tabellen (se TDS)

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Korrosionsbestandig grunding ved køretøjskonstruktion, skibsbygning, metal- og stålkonstruktion, værktøjsfremstilling, brobyggeri, konstruktion af tanke, rørledningskonstruktion, containerbyggeri, landbrug og skovbrug, kommunal forvaltning, entreprenørmaskiner m.m.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs rust, maling og snavs med en stålbørste, skraber eller lignende værktøj. Rør godt rundt i materialet før brug. Påfør to belægninger med ca. en times mellemrum.

Vægt for indhold

960 g

Indhold

750 ml

Kemisk basis

Alkydharpiks

Farve

Rødbrun

Tørretid

16 t.

Ydelse (område)

8 m²

Min. anvendelsesmængde i volumen/areal

90 ml/m²

Maks. bearbejdningstemperatur

25 °C

Massefylde

1,28 g/cm³

Min./maks. temperaturmodstand

-30 til 80 °C

Maks. temperaturmodstand

80 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

120 °C

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Min. bearbejdningstemperatur

15 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder

Malesystem 1-8 timer 9-20 timer 1 dag 2 dage 3 dage
Syntetisk harpiks + - + + +
2-komponent topcoat + - + + +
2-komponent spartelmasse + - - - +
1-komponent akrylat + - - + +
Primer + - - - +
NitroCombi + - - - +
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger