Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

XLR-1 flydende forrudereparations- og efterbehandlingsharpiks

Flydende harpiks XLR-1 forrudereparationssæt
REPARATIONSHARPIKS TIL STENSLAG, 5ML

Varenr. 0890199199
EAN 4099618444210
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den nyeste generation af to-i-én-harpiks til reparationer og efterbehandling
  • Sættet indeholder et rør med speciel XLR-1-reparationsharpiks og en indsprøjtningsdyse med forsegling.

  • XLR-1-reparationsharpiks har en høj kapillarvirkning og et ideelt brydningsindeks.

  • Dette gør det perfekt til reparation af stenslag.

  • Et rør XLR-1 er nok til cirka otte reparationer.
Bemærk

Rengør forruden for at fjerne eventuelle forurenende stoffer fra overfladen, og undgå, at væske kommer i kontakt med det område, hvorpå reparationsharpiksen skal påføres. Overfladerne, der skal repareres, skal være tørre og fri for støv, fedt og andre forurenende stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Krystalklar, flydende harpiks. Gulner ikke, når det udsættes for UV-lys. Velegnet til reparation af brud, der ofte omfatter hårfine revner, som er vanskelige at fylde. Ved brug af den medfølgende indsprøjtningsdyse


er det lettere at sprøjte harpiksen ind i forruden end med konventionel harpiks



Påførsel uden indsprøjtningsdyse:


Stabil harpiks, der kan bruges som efterbehandlingsharpiks. Bedre resultater end med konventionel efterbehandlingsharpiks

Instruktioner

Påførsel af reparationsharpiks med indsprøjtningsdyse:


  • 1) Åbn pakken, fjern indsprøjtningsdysen, og drej indsprøjtningsdysestemplet ca. 0,5 mm mod uret

  • 2) Hæld tre til fire dråber harpiks i den forreste del af indsprøjtningsdysen, indtil harpiksen når helt op til forseglingen (hvid)

  • 3) Skru indsprøjtningsdysen med harpiksen ind i indsprøjtningsdyseholderen, indtil indsprøjtningsdysen forsegles, så den flugter med forruden

  • 4) Drej indsprøjtningsdysestemplet nedad for at sprøjte harpiks ind (tryktrin)

  • 5) Efter et par minutter drejes stemplet mod uret for at frigøre luften inde i revnerne (vakuumtrin). Gentag tryk- og vakuumtrinene flere gange, indtil reparationen er fuldført


Påførsel af harpiks som efterbehandlingsharpiks:


1) Hæld en eller to dråber harpiks direkte på det område, der skal repareres
2) Påfør den særlige film, artikel08914589, over efterbehandlingsharpiksen
3) Hærd harpiksen ved hjælp af en UV-lampe med timer, vare08914581
4) Fjern film og overskydende harpiks, og poler derefter området med polerpasta

Produktvægt (pr. vare)

13.800 g

Antal stykker i sortiment/sæt

2 STK

Kemisk basis

Uretanakrylat

Massefylde

1 g/cm³

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

1 År

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger