Rustfjerner Rost-Off
Rustløsner, Rost Off
ROST-OFF, 400 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj kapillaraktivitet
- Optimale krybeegenskaber skaber en høj grad af rustgennemtrængning, dvs. selv genstridige, fastrustede skrueforbindelser kan fjernes
Optimal rustfjernelse
- Trænger ind i rust og løsner fastsiddende skruer og bolte
Fremragende vandfortrængning
- Fortrænger og gennemtrænger fugt, f.eks. i tilfælde af kontaktvanskeligheder
Korrosionsbeskyttende additiver for optimal korrosionsbeskyttelse
- Giver langvarig beskyttelse mod yderligere korrosion
Harpiks- og syrefri
Silikonefri
Kompatibel med gummi og tætninger
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer. Kontrollér om nødvendigt materialekompatibiliteten på et ikke-synligt område.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Datablad(X)
Til at løsne meget rustne og oxiderede skrueforbindelser på personbiler, lastbiler, landbrugs- og entreprenørmaskiner, samlinger og enheder
Sprayes på de dele, der skal behandles, lad det virke kortvarigt. Ved genstridige forbindelser gentages påføringen, og opblødningstiden forlænges om nødvendigt.
Indhold | 400 ml |
Beholder | Spraydåse |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 140 °C |
Kinematisk oliebasisviskositet | 16 mm²/sek. |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Syrefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!