Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cockpitsilikone

Cockpitsilikone
COCKPIT SILIKONE, 5 L.

Varenr. 08902215
EAN 4045989968817

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Silikonebaseret glidemiddel, der giver en flot finish og en effektiv pleje

Flot finish


  • Rengør og giver glans

  • Giver ny, silkeagtig glans til falmede, plettede og ru kunststofoverflader såsom instrumentbræt og interiør


Godt slutresultat


  • Plejer og beskytter kunststof- og gummidele

  • Virker antistatisk

  • Fjerner og forhindrer generende, knirkende og skraldende lyde, f.eks. ved sikkerhedsseler og instrumentbræt
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til pleje af forskellige materialer. Produktet kan bruges til pleje af kunststof, gummi, plastik, træ og læder. Det er også velegnet til bilkabinen, hvor det kan anvendes til pleje af cockpit, vinyl og gummimåtter.

Indhold

5 l

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hane DN 45-gevind til 5 l og 10 l plastbeholdere

AFTAPNINGSHANE T. 5L DUNKE

Hanen gør det hurtigt og nemt at fylde og dispensere væsker uden tilsmudsning, og hjælper med at dosere store mængder væske på kort tid.
x 1 stk.
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger