Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cockpit rense- og plejespray

Cockpit rense- og plejespray
COCKPIT RENSE OG PLEJESPRAY 400ML

Varenr. 08902221

EAN 4045989954797

Prisvisning for kunder efter login
Cockpit rense- og plejespray

Varenr. 08902221
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
Giver fremragende rengøringseffekt og skånsom pleje i én enkelt arbejdsgang.

Rengøring og pleje i et enkelt produkt


  • Kun kort tid krævet til at behandle køretøjets kabine

  • Til universel brug på alle plastkomponenter i køretøjets kabine


Optimal pleje


  • Opfrisker farverne

  • Giver en satinfinish


Antistatisk effekt


Forhindrer hurtig rekontamination



Skånsom sprøjtetåge


  • Enkel, målrettet brug

  • Brugervenlig anvendelse


Citrusduft

Bemærk

Spray ikke på forruden og sideruderne. Udluft kabinen kortvarigt efter påføring.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rengøring og pleje af kabiner i personbiler, lastbiler og busser. Til instrumenter, dørbeklædninger, plastdele og gummimåtter.

Instruktioner

Sprayes direkte på den overflade, der skal rengøres, i en afstand af ca. 20 cm, og aftørres med en ren, tør klud.

Indhold

400 ml

Produktvægt (pr. vare)

363,042 g

Beholder

Spraydåse

Kemisk basis

Mineralsk olie

Lugt/duft

Citron

Farve

Farveløs

Min. flammepunkt

-90 °C

Tæthed/betingelser

0,72 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Biologisk nedbrydelig

Nej

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger