Aktiv ruderens
Aktiv ruderens
AKTIV RUDERENS, SPRAY, 500 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ved sprøjtning dannes der skum, som forhindrer løb på lodrette overflader, og som på pålidelig vis fjerner genstridigt snavs
- Rengør malede overflader samt gummi- og plastikdele, og behandl materialet forsigtigt
- Sparer penge takket være 20x udbytte
Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Ikke egnet til polykarbonatglas.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Opløser insektrester, fugleklatter, vejstøv, nikotinaflejringer, fedtet snavs, silikonerester og gummislid fra glasruder, bilruder, spejle og lakerede overflader.
For at opnå optimal skumdannelse rystes beholderen godt før brug.
Indhold | 500 ml |
Produktvægt (pr. vare) | 541,166 g |
Beholder | Spraydåse |
Kemisk basis | Vand og propanol |
Lugt/duft | Citron |
Farve | Farveløs |
pH-værdi | 9,5 |
Tæthed/betingelser | 0,89 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)