Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Glasrens, klar

Glasrens transparent
GLASRENS 20L

Varenr. 0890250020

EAN 4058794758894

Prisvisning for kunder efter login
Glasrens, klar

Varenr. 0890250020

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tørrer hurtigt og efterlader ikke striber
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til rengøring af glas, krystal, spejle og keramik m.m.

Instruktioner

Sprøjt på overfladen i en afstand af 20-30 cm. Tør efter med en ren og tør klud. Ved meget snavsede overflader gentages processen.

Indhold

20 l

Produktvægt (pr. vare)

20,600 kg

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Vand og alkohol

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Farve

Transparent

Tæthed/betingelser

0,98 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger