Tjærefjerner
Tjærefjerner
TJÆREFJERNER, 300ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kraftigt opløsningsmiddel til fjernelse af genstridigt snavs
- Nem rengøring takket være emulgerende effekt
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Tjærefjerner har gode rengøringsegenskaber takket være dens optimerede sammensætning af opløsningsmidler, og den bruges til at fjerne ovennævnte stoffer og andre urenheder fra køretøjer og maskiner af alle typer.
Sprayes direkte på eller påføres den overflade, der skal behandles, med en mættet klud, lad det virke kortvarigt, og fjern med en klud eller en blød svamp.
Indhold | 300 ml |
Produktvægt (pr. vare) | 302,333 g |
Beholder | Dåse |
Kemisk basis | Alifatisk kulbrinte |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Min. flammepunkt | 21 °C |
Tæthed/betingelser | 0,749 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 36 Måned/Måneder / ved 20 °C |
AOX-fri | Ja |
Biologisk nedbrydelig | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)