Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vandbaseret tjærefjerner

VANDBASERET TJÆREFJERNER, 20L

Varenr. 0890260520

EAN 4058794440164

Prisvisning for kunder efter login
Vandbaseret tjærefjerner

Varenr. 0890260520

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Den vandbaserede tjærefjerner er et unikt rengøringsmiddel uden opløsningsmidler til kunder, der ønsker at bruge et produkt, der ikke indeholder skadelige stoffer

Vandbaseret rengøringsmiddel uden opløsningsmidler til fjernelse af tjære, olie og snavs.

Bemærk

Produktet anvendes ufortyndet.


Kontrollér materialekompatibiliteten, inden produktet påføres.

Indeholder ikke A- og B-stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeTjærefjerneren kan bruges til maling, vinyl, krom, glas og andre overflader til at fjerne snavs.
InstruktionerAnvend tjærefjerner på den overflade, der skal rengøres, lad det virke i 1-2 minutter, men lad det ikke tørre. Skyl med rent vand, og aftør med en blød klud. Behandlingen kan gentages i tilfælde af genstridigt snavs. Påfør produktet i koncentreret form. Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Produktet må ikke tørre.

Indhold

20 l

Produktvægt (pr. vare)

19,300 kg

Beholder

Plastbeholder

Kemisk basis

Docusatnatrium

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Gullig

Tæthed/betingelser

0,95 g/ml / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved > 0 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske Opløsningsmiddelbestandig

PUMPESPRAY NEUTRAL T. OPLØS.MID., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af opløsningsmiddelholdige produkter fra beholdere eller tromler
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger