Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lækagesøger

Lækagesøger HFO
LÆKAGESØGER, 400 ML

Varenr. 0890275

EAN 4053479306469

Prisvisning for kunder efter login
Lækagesøger

Varenr. 0890275

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Prøveskum til hurtig og sikker test for udsivning af gas pga. lækager og mikro-lækager

Hurtigt og sikkert resultat


  • Produktet fanger selv små udslip, som kan være svære at opdage

  • Prøveskummet vil hurtigt skumme, hvis der er en lækage

  • Brugbart til varme emner
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Lækagesøgeren kan anvendes til lækagesøgning i forbindelse med alle tekniske og medicinske gasser i trykluft-, trykgas- og klimaanlæg m.m.

Instruktioner

Påfør lækagesøgeren på det trykførende emne i en afstand af ca. 30-40 cm. En lækage vil vise sig ved, at produktet skummer op i bobler. Det anbefales at overvåge emnet over længere tid for at synliggøre eventuelle mikro-lækager.

Indhold

400 ml

Farve

Hvid

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Min. temperaturforhold

0 °C

Maks. temperaturforhold

40 °C

Overfladespændingen

1 N/m

Massefylde

1 g/cm³

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger