Rustfjerner, Rost Off
Rustfjerner, Rost Off
ROST OFF PLUS, 5 L.
ROST-OFF
Varenr.
0890300
EAN 4045989334025
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
High-quality rust remover
Produktinformationer
Datablad(X)
Indhold | 5 l |
Beholder | Dunk |
Min. temperaturforhold | -10 °C |
Maks. temperaturforhold | 140 °C |
Kinematisk oliebasisviskositet | 16.5 mm²/sek. |
Betingelser for oliebasens viskositet | ved 40 °C |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Silikonefri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Harpiksfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!