Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lejefedt III

Lejefedt III
LEJEFEDT III, 400G

Varenr. 0890402

EAN 4050641041692

Prisvisning for kunder efter login
Lejefedt III

Varenr. 0890402
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
Universalfedt med litiumsæbe og EP-additiver til store belastninger
  • Til lange smøreintervaller

  • Modstandsdygtig over for højt tryk på grund af EP-additiv

  • Effektiv tætningsevne og vandafvisende

  • Modstandsdygtig over for oxidering og korrosion

  • Fri for tungmetaller og klor

  • Uden silikone og harpiks
Bemærk

Fedttyper leveres i plastpatroner. Plastpatronerne forbedrer opbevaringen (de forhindrer fedtet i at sive ud ved høj temperatur). Opbevar patronerne opretstående på et køligt, tørt sted! Overhold køretøjets, maskinens og monteringsfabrikantens betjeningsvejledning!

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universalfedt med litiumsæbe og EP-additiver til store belastninger

Instruktioner

Tag den øverste del af ved hjælp af grebet, og stram derefter skydetappen og fjederen, og isæt patronen. Skru hovedstykket på, løsn skydetappen, hvorefter den håndbetjente pistol er klar til brug.

Vægt for indhold

400 g

Beholder

Patron

Sæbebasis

Lithium 12 hydroxystearat

Smøremiddelkode

KP2K-30

Min./maks. temperaturforhold

-30 til 130 °C

Farve

Lysebrun

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Olieviskositet, kinematisk/betingelser

280 mm²/sek. / ved 40 °C

Min. dråbepunkt/betingelser

180 °C / i overensstemmelse med DIN ISO 2176

Min./maks. bearbejdet penetration/betingelser

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / i overensstemmelse med DIN ISO 2137

Korrosionsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosionskategori 0

VKA-svejsebelastning

2600 N

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

60 Måned/Måneder

Oliebasis

Mineralsk olie

Smøremiddelsystem

Fedt

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

1 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 40 °C

Dryppunkt, betingelser

i overensstemmelse med DIN ISO 2176

Min. temperaturforhold

-30 °C

Maks. temperaturforhold

130 °C

Bearbejdet gennemtrængelighed, betingelser

i overensstemmelse med DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-kvalitet

med DIN 51818

Korrosionsbeskyttelsesperiode, betingelser

i overensstemmelse med DIN 51802, SKF Emcor-test

Betingelser for VKA-svejsebelastning

i overensstemmelse med DIN 51350-4, VKA-test (institut for forbrændingsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silikonefri

Ja

AOX-fri

Ja

Uden tungmetaller

Ja

Klor

Nej

Modstand mod

Korrosion, Oxidation

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Fedtkobling, Easylock

FEDTKOBLING EASYLOCK

Næsebøjle til hydraulisk sikkerhedsgriber til alle smøreopgaver og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med køretøjskonstruktion, landbrug, byggeri og industri.
x 1 stk.
Lube-Shuttle® håndbetjent fedtpresse

FEDTPRESSE LUBE-SHUTTLE

System til smørefedt i 400 g systempatroner
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger