Formslipmiddel Til termoplast og varmhærdende plast
Formslipmiddel
SLIPMIDDEL SILIKONEFRI, 400 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kan anvendes ved op til +120 °C
- Reducerer mængden af kasserede materialer betydeligt
- Fysiologisk sikkert
- Er nemt at vaske af
- Efterfølgende behandling af sprøjtestøbte dele såsom ved trykning, maling og metallisering osv. er mulig
- Svag deformation af sprøjtestøbte dele
- Silikonefri
Opbevar produktet et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C. Holdbarhed: 24 måneder.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til termoplast og varmhærdende plast
Sprøjt de åbne metalforme kortvarigt og jævnt. Efterhånden som opløsningsmidlerne fordamper hurtigt, kan sprøjtestøbemaskinerne startes umiddelbart efter sprøjtning. Selv smalle åbninger er tilstrækkelige til, at den fine sprøjtestråle kan nå alle dele af metalformene.
Forsigtig: Må ikke anvendes på varme overflader (T ≥ 50 °C)!
Indhold | 400 ml |
Farve | Farveløs |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | tørt lagerområde, 20 °C |
Silikonefri | Ja |
VOC-koncentration (CH) | 93 % |
AOX-fri | Ja |
Maks. temperaturforhold | 120 °C |
Massefylde | 0.568 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)