Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fælgrens, Perfect PLUS

Fælgrens PERFECT PLUS
FÆLGRENS PERFECT PLUS, 10L

Varenr. 0890700002
EAN 4065746685467

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Intensivt rensemiddel med kraftfuld Power-formel, der fjerner snavs og bremsestøv fra fælgene uden besvær
  • Meget effektiv og innovativ, syrefri fælgrens til mild, men grundig rengøring af fælge og fælgbrønde.

  • Med indikator for aktivt stof
Bemærk

Før påføring skal materialekompatibiliteten afprøves i et diskret område. Må ikke anvendes på fælge, der er malet om, i stærkt sollys eller på varme fælge. Må ikke udtørre. Skal beskyttes mod frost.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til alle stål- og letmetalfælge - malede, forkromede, polerede og matte fælge.

Instruktioner

Hældes i en sprayflaske, og når fælgene er kølet af, sprøjtes fælgrensen jævnt over fælgene på kort afstand. Lad den virke i tre til fem minutter. Fælgrensen bliver rød og slipper sin fulde renseeffekt løs. Brug en børste til at løsne ekstra genstridigt snavs. Skyl grundigt med en kraftig vandstråle eller højtryksrenser. Beskadiger ikke fælgens overflade eller hjulboltene. Velegnet til hjul med dæktrykovervågningssystemer.

Indhold

10 l

Vægt for indhold

11100 g

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Vandtensid

Lugt/duft

Frugtagtig

Farve

Farveløs

pH-værdi/betingelser

6 / ved 20 °C

Tæthed/betingelser

1,11 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

5 År

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Fri for fosforsyre

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske, syrebestandig

PUMPESPRAY T. SYREHOLDIGE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger