Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PERFECT overfladerustfjerner

Overfladerustfjerner PERFECT
FLYVERUSTFJERNER, 5L

Varenr. 0890700004
EAN 4065746685429

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fjerner overfladerust, bremsestøv og rustpletter uden besvær og blidt
  • Syrefrit, pH-neutralt rengøringsmiddel til fjernelse af overfladerust og industristøv fra alle malede overflader

  • Da overfladrustfjerner er pH-neutral, beskadiges syrefølsomme materialer ikke

  • Opløsning af snavs kan ses takket være den lilla farvereaktion
Bemærk

Må ikke påføres varme overflader og må ikke tørre ud. Skal beskyttes mod frost.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til malede overflader, plast, krom, aluminium, glas, ruder, hjul af stål-/aluminiumshjul og indpakningsmateriale til køretøjer.

Instruktioner

Sprøjt ufortyndet produkt over hele overfladen, der skal behandles. Afhængigt af tilsmudsningsniveauet skal der gå 3-5 minutter, før produktet virker, hvilket angives ved en violet farve. Skyl derefter grundigt med rent vand, eller vask køretøjet. Ved genstridige rester gentages behandlingen, og der gnides om nødvendigt med en svamp.

Indhold

5 l

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Vandtensid

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

5 År

Min. anvendelsestid

2 min.

Maks. anvendelsestid

2 min.

pH-værdi

7,5

Betingelser for pH-værdi

ved 20 °C

Massefylde

1,115 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Silikonefri

Ja

AOX-fri

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pumpesprayflaske, syrebestandig

PUMPESPRAY T. SYREHOLDIGE PROD., TOM 1L

Til enkel forarbejdning af syreholdige produkter fra dunke og tromler. Meget velegnet til vandige, sure rengøringsmidler med en pH på 0,5-6,5.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger