Perfect MULTI-kunststofpleje
Kunststofpleje PERFECT MULTI
KUNSTSTOFPLEJE PERFECT MULTI, 5L
Varenr. 0890700031
EAN 4065746685573
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Intensiv pleje af alle plastmaterialer i bilinteriør og -eksteriør
- Plejer, opretholder og revitaliserer farver, giver en satinglans og skjuler mattering og ridser
- Optimalt konserveringsmiddel til motorrum
Anvend ikke på rattet eller pedalerne (risiko for glatte overflader). Må ikke anvendes i kraftigt sollys eller på varme overflader. Beskyt produktet mod frost.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Plastoverflader i køretøjsinteriør og -eksteriør.
På plastoverflader: Afhængigt af glansniveauet kan produktet fortyndes med vand i et forhold op til 1:2. Sprøjt produktet på en blød klud eller svamp, påfør det jævnt, og lad det tørre. Som konserveringsmiddel til motorrum: Påfør jævnt lag umiddelbart efter motorvask. Blæs overskydende vand af med trykluft først.
Indhold | 5 l |
Beholder | Dunk |
Lugt/duft | Frugtagtig |
Farve | Mælkeagtig |
Kemisk basis | Vandig silikoneopløsning |
Massefylde | 0,995 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Nej |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!