Perfect-læderpleje
Læderpleje PERFECT
LÆDERPLEJE PERFECT, 1L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Læderpleje af høj kvalitet med UV-beskyttelse
- Genopfrisker læderet og yder langvarig beskyttelse mod udtørring
- Påvirker ikke læderets naturlige udseende, og gør det ikke fedtet eller klistret. Med antiknirkende additiv, der giver en smidig og blød fornemmelse
- Grebsteknologien med skridsikker virkning giver et sikkert greb - uden vedhæftning eller efterladte rester på læderdele
- Med en diskret, frisk duft
Ikke egnet til anilinlæder eller ruskind. Vær altid opmærksom på sammenhængende områder. Må ikke anvendes på varme overflader! Skal beskyttes mod frost.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Datablad(X)
Velegnet til blødt kunstlæder til køretøjsinteriør, lædermøbler, læderbeklædning osv. Også velegnet til perforeret læder.
Efter grundig rengøring af læderet med Perfect-læderrens påføres en lotion jævnt med en påføringspude, og lad det derefter tørre.
Indhold | 1 l |
Farve | Mælkeagtig |
Tæthed/betingelser | 0,01 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!