Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Revnesøgersystem

Revnesøgersystem
REVNEFINDER RENS, 500ML

Varenr. 089080012
EAN 4099618111990
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.

Revnesøgersystemet er et specielt system til malingsgennemtrængning, der består af tre komponenter til ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.



Egenskaber


  • Revnesøgersystemet består af et rensemiddel, en penetrant og en fremkalder.

  • Produktet er enkelt og praktisk at bruge og benytter kapillarvirkning til at trænge igennem revner og porer.


Fordele


  • Spray, der er let at påføre og gør revner synlige for det blotte øje

  • Giver dig mulighed for at opdage og inspicere revner, porer og defekter i svejsning, smedning, metal eller støbejernsstøbning, komponenter, fittings, værktøj, overflader og strukturer

  • Velegnet til rør, tanke, beholdere og varmevekslere

  • Kan fjernes med vand og opløsningsmiddel

  • Overholder følgende standarder: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Enkel, hurtig, præcis og omkostningseffektiv testprocedure

  • Sikrer, at svejsede, smedede eller støbte materialer, der er vanskelige at kontrollere med det blotte øje, ikke har revner eller porer
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Revnesøgning bruges til svejsesømme, støbegods, i skibsbygning, flykonstruktion, krankonstruktion, maskinkonstruktion, køretøjskonstruktion, konstruktion af erhvervskøretøjer, apparatur- og containerkonstruktion mv.

Instruktioner

Omryst kraftigt i mindst 30 sekunder før brug.


1. Påfør rensemidlet (varenr. 0890 800 12) på den overflade, der skal testes, og lad det fordampe.


2. Spray den røde penetrant (varenr. 0890 800 10) på det område, der skal inspiceres, og vent i 10-20 minutter (afhængigt af omgivelsestemperaturen). Penetranten trænger gennem revner og porer takket være dens meget gode krybeegenskaber.


3. Fjern overskydende penetrant med en fnugfri klud.


4. Påfør fremkalderen (varenr. 0890 800 11) i et tyndt lag, og lad det virke i 5-10 minutter. Revner og skader vil være synlige som en intens rød og hvid kontrast.

Farve

Transparent

Indhold

500 ml

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Revnesøgersystem

REVNEFINDER PENETRANT RØD, 400ML

Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.
Revnesøgersystem

REVNEFINDER FREMKALDER, 400ML

Revnesøgersystemet til hurtig, enkel og ikke-destruktiv registrering af revner i overflader.