Fugepistol WIT
Fugepistol WIT, 330 ml
HÅNDFUGEPISTOL WIT-C 310ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til påføring fra 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner, 300 ml rørformede filmpatroner, 280 ml peeler-patroner og silikonepatroner
Hurtig, pålidelig og ren påføring
Oliepind/positionsindikator med skala
Undgåelse af læsefejl (skala = mørtelvolumen)
Fugepistolhus + klemhåndtag + patronholder: Glasfiberforstærket polyamid
- Let og meget stabil
- Nem håndtering og præcist arbejde
- Holdbar teknologi
Fugepistolhåndtag
Drypbeskyttelse og aflastning af patronspændingen udløses af fugepistolens håndtag
Stilleskrue til at kompensere for slitage i mekanismen
- Forlænger fugepistolens anvendelighed
- Ingen tab af ydeevne pga. slitage
Følgende typer kemisk forankringsmørtel kan anvendes:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Materiale | Glasfiberforstærket plast |
Med oliepind/positionsindikator | Ja |
Transmissionsforhold | 01:26 |
Udpresningsafstand pr. slag | 3,5 mm |
Trykkraft/tilstand | 5000 N / ved en håndkraft på 100 N |
Velegnet til injektionsmørtel | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Velegnet til patrontype | Slangefolie (1:10) + 300 ml, Koaksial (1:10) + 330 ml, Koaksial (1:10) + 150 ml, Koaksial (1:10) + 320 ml, Skræller (1:10) + 280 ml |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 946,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter