Fugepistol EasyMax
Fugepistol EASYMAX
FUGEPISTOL FOR WIT. BS, 420 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optimal fremføring
Symmetrisk drev med to modsatte (symmetriske) drivplader af højstyrkestål
Drypsikring
Greb til at frigøre patronens spænding, praktisk taget ingen dryp af mørtelmasse
Slidfri, hærdede drivstænger
Professionel patronholder lavet af pladestål
Således perfekt fastgørelse af WIT-patroner
Materiale | Kunststof/stål |
Med oliepind/positionsindikator | Nej |
Udpresningsafstand pr. slag | 2.9 mm |
Trykkraft/tilstand | 1400 N / ved en håndkraft på 100 N |
Velegnet til injektionsmørtel | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ |
Velegnet til patrontype | Koaksial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml |
Farve | Sort, Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 1229.000 g |