Højtydende, hurtig friktionspistol
Manuel fugemassepistol til patroner, Heavy
HÅNDFUGEPISTOL 310ML
Varenr.
0891022
EAN 4065746552318
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Patrondispenser til hurtig, nem og pålidelig drift
- Sikker enhåndsbetjening takket være komforthåndtaget
- Forstærket nylonkonstruktion for nem og komfortabel håndtering
- 360° roterende patronhylster
- Snaplukningen holder patronen i den korrekte position, selv ved arbejde i højden
- Antidrypfunktion og overtryksventil integreret i udløseren
- Nøjagtig materialedosering uden dryp
- Transmissionsforhold 18:1
Materiale | Plast |
Farve | Sortgrå RAL 7021 |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)