Rudelimsdyse til 300 ml + 310 ml metalpatroner (fingevind)
Rudelimsdyse med V-hals
RUDELIMSDYSE M. FINGEVIND
Varenr. 0891023001
EAN 4049557080871
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Med V-udskæring, højde 15 mm
- Udløbsåbning, diameter 7,5 mm
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Farve | Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 2,000 g |