Hane DN 45-gevind til 5 l og 10 l plastbeholdere
Hane til 5 l plastdunk
AFTAPNINGSHANE T. 5L DUNKE
Varenr.
089130201
EAN 4011231824804
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hanen gør det hurtigt og nemt at fylde og dispensere væsker uden tilsmudsning, og hjælper med at dosere store mængder væske på kort tid.
Fordele:
- Hurtig, nem og ren dosering uden skvulp
- Hældning lader dryp løbe af for praktisk og ren dosering - også i flasker med smalle gevindhalse.
- Letløbende greb for nem betjening
- Høje flowhastigheder - > 5 liter/min.
- Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier
- Overholder reglerne for fødevareforarbejdning
DN-nominel bredde | DN 45 |
Produktvægt (pr. vare) | 40,000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)