Håndbørste
Håndbørste med ergonomisk håndtag
AUTO HÅNDVASKEBØRSTE ERGO
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Diagonalt anbragte børstehår, der kan nå alle områder
- Spaltede børstehår, så børsterne tiltrækker masser af vand
- Rensning, der er skånsom mod lak takket være de delte og derfor blødere børstehår
Bilbørste med ergonomisk og behageligt håndtag til effektiv og enkel rengøring af alle overflader.
De diagonalt anbragte børstehår betyder, at alle pletter på fælgen kan nås for effektiv rengøring. De delte børstehårsspidser kan absorbere store mængder vand, mens deres bløde materiale sikrer, at lakken ikke beskadiges under rengøring.
Farve | Rød, Sort |
Materiale | PP - Polypropylen |
Børster, materiale | PBT |
Længde | 320 mm |
Bredde | 115 mm |
Højde | 107 mm |
Børsternes længde | 40 mm |
Design | Med ergonomisk håndtag |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!