Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Teleskobskaft I aluminium med vandgennemløb og ½” Nito-kobling 1/2" til 3/4" slangetilslutning

Teleskopstang af aluminium
TELESKOPSKAFT VANDGEN. 160-278CM NITO

Varenr. 0891350104
EAN 4011231824996

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Kan nemt justeres fleksibelt til en længde på 2780 mm

  • Fremstillet af aluminium med robust, stødsikker plast, der sikrer praktisk og funktionel brug

  • Stangen kan anvendes med tryk op til 6 bar 50 grader
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Længde

1600 mm

Maks. længde

2780 mm

Min. længde

1600 mm

Højde

31 mm

Diameter

31 mm

Design

Med vandgennemstrømning

Maks. temperaturforhold

50 °C

Maks. tryk

6 bar

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Vaskebørste, 150 x 250 mm

VASKEBØRSTE M/DREJE HOVED VANDGEN.

Bilvaskebørste med vandgennemløb, drejeled og gummikant.
x 1 stk.
Vaskebørste

AUTOBØRSTE M. VANDGENNEMLØB 100X270MM

Vaskebørste til bilen med vandgennemløb
x 1 stk.
Vaskebørste

VASKEBØRSTE VANDGEN. HIGH/LOW 275X150X90

Vaskebørste til bilen med vandgennemløb
x 1 stk.