Vaskebørste
Vaskebørste, Polyester
AUTOBØRSTE M/KORT SKAFT, 275X95 MM
Varenr.
0891350154
EAN 4056807312170
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Autobørste til lakerede overflader
Universal autobørste med kort skaft, til rengøring af chasis, motorrum og opbevaringstanke på køretøjet.
Børsten har tætsiddende, spaltede børstehår der effektivt fjerner snavs og trafikfilm fra bilens overflade, samtidigt med at den er skånsom mod lakken.
Materiale | PP - polypropylen |
Børster, materiale | PES - polyester |
Længde | 275 mm |
Bredde | 95 mm |
Højde | 115 mm |
Børsternes længde | 45 mm |