Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vaskebørste

Vaskebørste, Polyester
AUTOBØRSTE M/LANG SKAFT, 420X65 MM

Varenr. 0891350158
EAN 4056807312187

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Autobørste til lakerede overflader

Universal autobørste med kort skaft, til rengøring af chasis, motorrum og opbevaringstanke på køretøjet.


Børsten har tætsiddende, spaltede børstehår der effektivt fjerner snavs og trafikfilm fra bilens overflade, samtidigt med at den er skånsom mod lakken.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Polypropylen - PP

Børster, materiale

Polyester

Længde

420 mm

Bredde

65 mm

Højde

65 mm

Børsternes længde

45 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger