WIPE-N-SHINE skraber
Skraber med håndtag Wipe-N-Shine
ALL-ROUND SKRABER 350MM
Varenr. 0891350205
EAN 4038898454281
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
Med håndtag og montering til at fjerne vanddråber med
- Kan bruges med teleskophåndtag
- Blødt gummigreb sikrer skånsom behandling og optimal beskyttelse af overfladerne
- Slidstærk
Anvendelsesområde
Wipe-N-Shine er særdeles velegnet til fjernelse af vand fra overflader. Det bløde gummi beskytter maling og ruder og efterlader ingen kalkpletter. Kan monteres på alle Würth-håndtag, hvilket gør det nemt at rengøre busser, lastbiler, tog osv.
Farve | Grøn |
Materiale | Polyoxymethylen, termoplastisk elastomer |
Længde | 350 mm |
Bredde | 198 mm |
Højde | 53 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 206,000 g |