Gulvskraber
Skraber
GULVSKRABER 60 CM
Varenr. 0891350207
EAN 4038898455240
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
Sort skumgummigulvskraber til effektiv fjernelse af vand og olie
- Fremstillet af sort polypropylen
- Oliebestandig
- Velegnet til store overflader
- Blødt cellegummi sikrer skånsom behandling og optimal beskyttelse af overflader
- Langtidsholdbar
Anvendelsesområde
Sort gulvskraber af polypropylen med oliebestandigt gummiblad til effektiv fjernelse af vand og olie.
Kan monteres på det ergonomiske aluminiumhåndtag (varenr. 0891 350 210).
Farve | Sort |
Materiale | Polypropylen, skumgummi |
Længde | 600 mm |
Bredde | 35 mm |
Højde | 95 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 311,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!