Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fælgbørste

Hjulbørste
FÆLGBØRSTE Ø 30MM

Varenr. 0891350211
EAN 4045989760985
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med delte, diagonalt anbragte børstehår, der giver en effektiv rengøring
  • Diagonalt anbragte børstehår kan nå alle områder

  • Spaltede børstehår, så børsterne tiltrækker masser af vand

  • Rensning, der er skånsom mod lak takket være de delte og derfor blødere børstehår
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fjernelse af genstridigt snavs på fælge. Børsten med blød kant er særligt skånsom over for alu-, krom- og letmetalfælge. De bløde, naturhår reducerer vandstænk. Det koniske design sikrer optimale resultater ved rengøring af fælge.

Instruktioner

De diagonalt anbragte børstehår betyder, at alle pletter på fælgen kan nås for effektiv rengøring. De delte børstehårsspidser kan absorbere store mængder vand, mens deres bløde materiale sikrer, at lakken ikke beskadiges under rengøring.

Bredde

70 mm

Længde

170 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
BMF-værkstedsrens

BMF RENSEVÆSKE, 20 L.

Miljøvenligt rensemiddel til værksteder, maskineri og køretøjer
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger