Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Fælgbørste

Hjulbørste
ALUFÆLGBØRSTE Ø 105MM

Varenr. 0891350214

EAN 5705022028326

Prisvisning for kunder efter login
Fælgbørste

Varenr. 0891350214

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med delte, diagonalt anbragte børstehår, der giver en effektiv rengøring
  • Diagonalt anbragte børstehår kan nå alle områder

  • Spaltede børstehår, så børsterne tiltrækker masser af vand

  • Rensning, der er skånsom mod lak takket være de delte og derfor blødere børstehår
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til fjernelse af genstridigt snavs på fælge. Børsten med blød kant er særligt skånsom over for alu-, krom- og letmetalfælge. De bløde, naturhår reducerer vandstænk. Det koniske design sikrer optimale resultater ved rengøring af fælge.

Instruktioner

De diagonalt anbragte børstehår betyder, at alle pletter på fælgen kan nås for effektiv rengøring. De delte børstehårsspidser kan absorbere store mængder vand, mens deres bløde materiale sikrer, at lakken ikke beskadiges under rengøring.

Bredde

110 mm

Længde

425 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger