Power Press moppespand
Spand med vrider/presse til moppe
POWERPRESS SPAND 15L
Varenr. 0891350292
EAN 4045989452330
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
Robust moppespand med håndpresse
Presser effektivt vandet ud af moppen
- Med håndpresse
- Håndpressen gør det unødvendigt at aftørre med tørmoppe efter gulvask
Anvendelsesområde
Til mindre rengøringsopgaver.
Instruktioner
Den anbefalede moppestørrelse er 40 cm.
Farve | Grå |
Indhold | 15 l |
Produktvægt (pr. vare) | 2 kg |