Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Oliespildbakke til bil

Spildoliebakke til bil
OLIESPILDBAKKE, 16 LTR

Varenr. 0891400016
EAN 4052703445196

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktisk opsamlingsbakke til olie og væske med lukbart dræn og bærehåndtag fremstillet i slagfast og temperaturresistent HDPE-plast
  • Modstandsdygtig over for væsker som f.eks. olier, benzin, diesel, alkoholer, baser osv.

  • Slut med spild takket være hældetuden og den høje kant
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

580 mm

Bredde

450 mm

Højde

167 mm

Indhold

16 l

Materiale

HDPE - polyethylen med høj tæthed

Min. temperaturmodstand

-25 °C

Maks. temperaturmodstand

100 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-25 til 100 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger