Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rapidon 6 brændstofbeholder

Rapidon 6 brændstofbeholder
BENZINDUNK F. SMÅ MASKINER 6L 1STK.

Varenr. 089142060
EAN 4050382346247

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust plastbeholder med dobbelthåndtag

Væske- og lufttilførsel styres ved at trykke på en knap


  • Forhindrer unødvendigt spild

  • Jævnt væske fordeling ved fuld strålekraft


Stor påfyldningsåbning


Nemt at fylde beholderen



Halvcirkelformet hals på beholderen


Gennemsigtig beholder for at kontrollere påfyldningsniveauet



Drejemonteret hals på beholderen


Påfyldning af svært tilgængelige beholdere



Todimensionel fyldstandsmåler


Viser påfyldningsniveauet i både påfyldnings- og hældeposition



Mærkat med indholdsbeskrivelse inkluderet i leveringsomfanget


Tydelig mærkning af beholderen



HD-PE-materiale


Modstandsdygtig over for benzin, benzin/olie-blandinger og diesel



Maks. påfyldningsmængde: 6 liter



UN-godkendt

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

HDPE - polyethylen med høj tæthed

Farve

Hvid

Indhold

6 l

Bredde

150 mm

Længde

435 mm

Højde

262 mm

Modstand mod

Benzin
Benzin-olieblanding
Diesel

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger