Akku LED-lampe til reparation af forruder
Akku UV LED-lampe til rudereparation
UV LAMPE, STENSLAG RUDE REP
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Efter hærdningsprocessen, der varer ca. 90 sekunder, slukker lampen af sig selv ved hjælp af en timer
- En batteriopladning er nok til ca. 35 reparationer
- Det er også muligt at bruge strømforsyningen
Der skal under alle omstændigheder bruges UV-sikkerhedsbriller, når UV LED-lampen anvendes.
Energiforsyning | Batteri |
Nominel effekt | 9 W |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominel spænding | 14 V/DC |
Længde | 160 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!