Produktspecifik pumpesprayflaske, tom
Pumpesprayflaske med påskrift, tom
PUMPESPRAY T. BREMSERENS, TOM 1L
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
Genopfyldelig tom pumpesprayflaske til enkel påføring af produkter fra dunke eller tromler
- Brudsikker, tom 1 liters beholder
- Nem åbning pga. føleelementer på overfladen
Liste over modstandsdygtighed | |||||
Pumpesprayflaske | Syrefast | Alkalibestandig | Modstandsdygtig over for opløsningsmidler, 360° | ||
Art.nr. | 0891 503 030 | 0891 503 031 | 0891 503 001 0891 503 360 | ||
Koncentration | |||||
Syrer | Eddikesyre | 5 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Silica | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Oxalsyre | 100 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Palmitinsyre | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Fosforsyre | 30 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Ftalsyre | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Salpetersyre | 10 % | ✓ | ✗ | ✗ | |
Svovlsyre | 10 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citronsyre | 50 % | ✓ | ✓ | ✗ | |
Citronsyre | 10 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Alkoholer | Amylalkohol | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Butanol | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Ethanol | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Isopropanol | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Methanol | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Propanol | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Alifatiske kulbrinter | Propan | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ |
Nafta | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Isooktan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-dekan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-hexan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-heptan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
n-pentan | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroleum | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Aromatiske kulbrinter | Benzen | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ |
Cyklohexan | 100 % | ✓ | ✗ | ✓ | |
Cyklohexanol | 100 % | ✗ | ✗ | ✗ | |
Limonen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Naftalen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Toluol | 40 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Xylen | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Råolier og derivater heraf | Benzin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ |
Diesel | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Petroleum | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Mineralsk olie | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Mineralsk terpentin | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Baser og ketoner | Acetone | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ |
Acetoneblanding, opløsningsmiddelbaseret | Op til 3 % acetone | ✗ | ✗ | ✓ | |
Ammoniak | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kalciumhydroxid | 100 % | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fælgrens, ekstremt basisk | 10 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Kaliumhydroxid | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxid | 30 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Natriumhydroxid | 100 % | ✗ | ✓ | ✗ | |
Terpentinolie | 100 % | ✗ | ✗ | ✓ | |
Overhold venligst vores vejledende noter om specifikationer for modstandsdygtighed
Specifikationerne gælder ikke for blandinger. Udstyret er ikke egnet til dispensering af olieholdige væsker. |
Materiale | PE - polyethylene |
Farve | Hvid |
Diameter | 100 mm |
Højde | 275 mm |
Egnet til aktivt indholdsstof | Bremserens |
Indhold | 1 l |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!