Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Standard rudelimsdyse Til poser

Rudepåføringsdyse, standard til posevarer
RUDELIMSDYSE TIL POSER

Varenr. 08916510

EAN 4045727846247

Prisvisning for kunder efter login
Standard rudelimsdyse Til poser

Varenr. 08916510

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 12 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Med V-formet udskæring, højde: 13 mm

  • Udløbsåbning diameter ∅ 11 mm

  • Farve: transparent

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Transparent

Produktvægt (pr. vare)

6,083 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger