Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Påføringsenhed

Applikator til desinf., overfladerens
SPRØJTE FOR RENSE MIDDEL

Varenr. 08917641

EAN 4038898297208

Prisvisning for kunder efter login
Påføringsenhed

Varenr. 08917641
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
Til desinfektionsmiddel, overfladerens. Specialrengøringsenhed til hurtig og pålidelig desinfektion og rengøring.

Robust design


  • 100 % plast

  • Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
Bemærk

Påføringsenheden kan også bruges til at sprøjte tynde væsker ind i fordybninger, paneler og døre.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Fyld spraybeholderen med desinfektionsmiddel, overfladerens. Skru sprøjtepistolen på spraybeholderen. Isæt sprayslangen, så indskæringen peger nedad, i pistolen, og spænd ved at dreje 1/4 omgang til højre. Slut sprøjtepistolen til trykluftforsyningen. Ideelt arbejdstryk: 3-6 bar.

Beholderkapacitet

0,75 l

Maks. driftstryk

12 bar

Min. driftstryk

5 bar

Forbindelsesgevind

1/4

Maks. luftforbrug

180 l/min.

Luftforbrugsbetingelser

Ved 8 bar

Gevindtype

Indvendigt gevind

Fjeder, materiale

Stål

Låg, materiale

POM acetatplast

Beholdere, materiale

Polyethylen

Slange, materiale

Nylon, polyamid 11

Tætningsring, materiale

Nitrilgummi

Påføringsenhed indeholdt:
Nippel, udvendigt gevind, pneumatisk
1 x
Nippel, udvendigt gevind, pneumatisk

NPL-PN-BRS-ET-G1/4IN

Beskrivelse:
Udvendigt rørgevind G 1/4"
Mængde: 1 x
1 x
Sprayslange Til påføringsenhed til overfladerens

SPRØJTE SLANGE TIL 0891 764 1

Mængde: 1 x
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
Reservedele til dette produkt:
Spraylanse Til påføringsenhed til overfladerens

SPRØJTE LANSE TIL 0891 764 1