Vægdispenser til sæbe og creme
Lotion+sæbedispenser til væg, Sterisol
DISPENSER TIL 0,7L SORT
Varenr.
0891900591
EAN 7392173045524
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
BemærkSterisol sort 0,7 l 4552, Sterisol hvid 0,7 l 4551, Sterisol hvid 2,5 l 3551, Sterisol sort 2,5 l 3552
Bredde | 105 mm |
Højde | 340 mm |
Farve | Sort |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)