Bremsevæske DOT 4 +
Bremsevæske DOT 4 Plus SELECTED
BREMSEVÆSKE DOT 4., 5 LTR.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Opfylder og overgår de aktuelle internationale specifikationer for U.S FMVSS nr. 16 DOT 3/4, SAE J1703 og ISO 4925 (klasse 3)
Formel baseret på glykolæter. Kan blandes med alle bremsevæsker med samme specifikation. Fremragende korrosionsbeskyttelse i forhold til jern og ikke-jernholdige metaller. Høj grad af termisk stabilitet. Gummikompatibel.
Min. tørt kogepunkt 260 °C. Min. vådt kogepunkt 180 °C
Hold bremsevæsken ren og tør. Forurening med snavs, vand, olieprodukter eller andre materialer kan føre til bremsesvigt eller dyre reparationer.
Opbevar kun bremsevæsken i den originale beholder. Hold beholderen ren og tæt lukket for at forhindre ophobning af vand. Fyld ikke beholderen op igen, og brug den ikke til at opbevare andre væsker. Bortskaf brugt bremsevæske på forsvarlig vis (EU-affaldskode 160113). Bremsevæsken beskadiger lakken – hvis den spildes, skal den straks vaskes af med rigelige mængder vand. Når du bruger Würth 5-liters bremsevæske, skal du lave et hul i midten af foliepakningen og skrue hanen på. Forsøg ikke at fjerne foliepakningen, da dette vil forhindre, at hanen er korrekt forseglet.
Køretøjer
Bremsevæsken skal skiftes hvert andet år. Må under ingen omstændigheder blandes med væsker til automatgearkasser (ATF) eller mineralske olier. Fungerer som lakfjerner. Skal altid opbevares tæt lukket i den originale beholder efter brug.
Indhold | 5 l |
Beholder | Dunk |
Farve | Korngul |
Kemisk basis | Glykol- og polyglykolether, additiver |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Min. vådt kogepunkt | 180 °C |
Min. tørt kogepunkt | 260 °C |
Massefylde | 1.069 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
pH-værdi | 7-11 |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)