Tætningsmasse, kan overmales
Karrosseritætningsmasse, overlakerbar
KAROSSERITÆTNINGSMASSE, 1,2 KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig tørring
- Kan overmales over efter en time
- Silikonefri
- Permanent elastisk
- Nemt at sprede ud
- Velegnet til påføring med pensel
- Bestandig over for vand og mineralolie
- Hæfter godt på blankt, primet og malet metal
- Basis:
- Nitrilgummi
Produktet er ikke UV-bestandigt, men kan overlakeres for beskyttelse mod UV-stråling.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Velegnet til forsegling af metalsamlinger, ridser, overlapninger og punktsvejsningssømme på front- og bagskørter, bagagerumsgulvet, hele undervognen, i kabinen, på sidevæggene og i hjulkasserne.
Underlagsmaterialet skal være rent, tørt og fri for fedt. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Kemisk basis | NBR |
Farve | Lysegrå |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Min./maks. temperaturmodstand | -25 til 80 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 150 °C |
Modstand mod | Mineralske olier |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / godt ventileret lagerområde, 20 °C |
Min. flammepunkt | -20 °C |
Silikonefri | Ja |
Kan gencoates/kan males over | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!