Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Voks til undervognsbeskyttelse

Voks til undervognsbeskyttelse
VOKS UNDERVOGNSMASSE SORT 500ML

Varenr. 0892078
EAN 4045989411290

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Voksbaseret belægningsmasse indeholdende opløsningsmidler, kan ikke overmales
  • Vandafvisende og rustbeskyttende voks med meget gode indtrængningsevner og selvhelende effekt.

  • Den tørre belægning forbliver let klæbrig og er temperaturbestandig op til ca. 180 °C, hvilket betyder, at den også kan bruges i temperaturfølsomme områder.
Bemærk

Anbefalet tør lagtykkelse: Mindst 50 μm. Produktet skal omrøres/rystes før brug! Efter påføring vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universel korrosionsbeskyttende belægning til køretøjer, maskiner, maskindele og mange andre anvendelser, såsom:


  • Bilindustrien

  • Bus- og anhængerkonstruktion

  • Karosserikonstruktion

  • Garager, værksteder

  • Metalindustrien

  • Industrien i almindelighed

  • Skibsbyggeri

  • Vedligeholdelse og meget mere


Til områder med risiko for korrosion i karosseriet, f.eks. metalpladesømme (folder, mellemrum, flanger), kanter og overflader. Fremragende vedhæftningsevne og meget god stabilitet på metaloverflader

Instruktioner

Omrystes eller omrøres grundigt før brug. Overfladerne, der skal behandles, skal være tørre og fri for rust, støv og fedt. Produktet kan anvendes ved hjælp af sprøjtepistoler uden luft eller til luftblandinger eller med en trykskålssprøjtepistol ved et lufttryk på 3-4 bar. Om nødvendigt kan produktet også påføres ved at dyppe, rulle eller pensle det på. Produktet kan påføres uden oversprøjtning og drypper ikke. Urene overflader og snavset udstyr kan rengøres med opløsningsmidler, mens produktet er frisk. Den anbefalede påføringstemperatur er 15 og 25 °C.

Kemisk basis

Voks

Indhold

500 ml

Vægt for indhold

462.5 g

Farve

Sort

Min. andel af faste stoffer

33 %

Betingelser for tørring

ved 20 °C, 65 % relativ luftfugtighed, 400 µ våd

Betingelser for hindedannelsestid

20 °C, Ri 0 ved 65 % relativ luftfugtighed, 100 µ vådlagstykkelse

Min. tid for hindedannelse

105 min.

Tørretid

210 min.

Massefylde

0.72 kg/l

Tæthedsbetingelser

Aktivt stof, 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Maks. temperaturmodstand

180 °C

Min. temperaturforhold

-25 °C

Min. temperaturmodstand

-25 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Spraydåsetilbehør Spraymaster

SPRAYMASTER

Det praktiske tilbehør til dine spraydåser
x 1 stk.